Cubispot - ISOTOP DALI IRC>90 40W 3833Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR - CHEMINEE NOIRE - 6423452

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3598 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673349790
Réf. Sonepar
00553334979
Réf. Fournisseur
6423452
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
ISOTOP DALI IRC>90 40W 3833Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR - CHEMINEE NOIRE