Cubispot - ISOTOP DALI IRC>90 40W 3833Lm 3500°K 37° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE - 6423151

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP DALI IRC>90 40W 3833Lm 3500°K 37° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673349424

Réf. Sonepar

00553334942

Réf. Fournisseur

6423151

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3500...3500 K

ISOTOP DALI IRC>90 40W 3833Lm 3500°K 37° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE