Cubispot - ISOTOP DALI IRC>90 45W 5263Lm 3000°K 42° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE - 6424631

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP DALI IRC>90 45W 5263Lm 3000°K 42° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673349547

Réf. Sonepar

00553334954

Réf. Fournisseur

6424631

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

3000...3000 K

ISOTOP DALI IRC>90 45W 5263Lm 3000°K 42° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE