Cubispot - ISOTOP DALI IRC>90 45W 5263Lm 3000°K 57° + PAVILLON - CHEMINEE NOIRE - 6425032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5235 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673348113
Réf. Sonepar
00553334811
Réf. Fournisseur
6425032
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir