Cubispot - ISOTOP DALI IRC>90 45W 5420Lm 3500°K 28° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE - 6424851

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5315 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673349967
Réf. Sonepar
00553334996
Réf. Fournisseur
6424851
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
3500...3500 K


