Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - ISOTOP DALI IRC>90 45W 5420Lm 3500°K 57° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE - 6424551

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP DALI IRC>90 45W 5420Lm 3500°K 57° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673349240

Réf. Sonepar

00553334924

Réf. Fournisseur

6424551

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

3500...3500 K

ISOTOP DALI IRC>90 45W 5420Lm 3500°K 57° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE