Cubispot - ISOTOP IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 23° + PAVILLON - CHEMINEE NOIRE - 6080432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2932 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673342685
Réf. Sonepar
00553334268
Réf. Fournisseur
6080432
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
ISOTOP IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 23° + PAVILLON - CHEMINEE NOIRE


