Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - ISOTOP IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE - 6080131

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673342371

Réf. Sonepar

00553334237

Réf. Fournisseur

6080131

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

3000...3000 K

ISOTOP IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE