Cubispot - ISOTOP IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CHEMINEE NOIRE - 6082732

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CHEMINEE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673028282

Réf. Sonepar

00553302829

Réf. Fournisseur

6082732

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ISOTOP IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CHEMINEE NOIRE