Cubispot - ISOTOP IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 37° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE - 6080141

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 37° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673342401

Réf. Sonepar

00553334240

Réf. Fournisseur

6080141

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

4000...4000 K

ISOTOP IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 37° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE