Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - ISOTOP IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR - CHEMINEE GRISE - 6081645

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR - CHEMINEE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673343026

Réf. Sonepar

00553334302

Réf. Fournisseur

6081645

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ISOTOP IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR - CHEMINEE GRISE