Cubispot - ISOTOP IRC>80 39W 5462Lm 3000°K 57° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE - 6083931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5462 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673028367
Réf. Sonepar
00553302836
Réf. Fournisseur
6083931
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ISOTOP IRC>80 39W 5462Lm 3000°K 57° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE