Cubispot - ISOTOP IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 57° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE - 6083945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673028428
Réf. Sonepar
00553302842
Réf. Fournisseur
6083945
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6083945
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Isotop irc>80 39w 5723lm 4000°k 57° + pavillon - cheminee grise
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)


