Cubispot - ISOTOP IRC>80 40W 4344Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CHEMINEE NOIRE - 6084032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4142 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673028459
Réf. Sonepar
00553302845
Réf. Fournisseur
6084032
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ISOTOP IRC>80 40W 4344Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CHEMINEE NOIRE