Cubispot - ISOTOP IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 23° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE - 6082441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4247 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673343699
Réf. Sonepar
00553334369
Réf. Fournisseur
6082441
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
4000...4000 K
ISOTOP IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 23° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE