Cubispot - ISOTOP IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 23° + PAVILLON - CHEMINEE NOIRE - 6080542

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 23° + PAVILLON - CHEMINEE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673342807

Réf. Sonepar

00553334280

Réf. Fournisseur

6080542

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

ISOTOP IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 23° + PAVILLON - CHEMINEE NOIRE