Cubispot - ISOTOP IRC>80 45W 6181Lm 3000°K 42° + PAVILLON - CHEMINEE NOIRE - 6083832

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP IRC>80 45W 6181Lm 3000°K 42° + PAVILLON - CHEMINEE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673342623

Réf. Sonepar

00553334262

Réf. Fournisseur

6083832

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

ISOTOP IRC>80 45W 6181Lm 3000°K 42° + PAVILLON - CHEMINEE NOIRE