Cubispot - ISOTOP IRC>80 45W 6181Lm 3000°K 57° + ADAPTATEUR - CHEMINEE GRISE - 6084235

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP IRC>80 45W 6181Lm 3000°K 57° + ADAPTATEUR - CHEMINEE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673343231

Réf. Sonepar

00553334323

Réf. Fournisseur

6084235

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ISOTOP IRC>80 45W 6181Lm 3000°K 57° + ADAPTATEUR - CHEMINEE GRISE