Cubispot - ISOTOP IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 28° + ADAPTATEUR - CHEMINEE GRISE - 6084445

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6444 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673343866
Réf. Sonepar
00553334386
Réf. Fournisseur
6084445
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ISOTOP IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 28° + ADAPTATEUR - CHEMINEE GRISE