Cubispot - ISOTOP IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR - CHEMINEE GRISE - 6082635

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2511 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673344979
Réf. Sonepar
00553334497
Réf. Fournisseur
6082635
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris


