Cubispot - ISOTOP IRC>90 39W 4808Lm 3500°K 42° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE - 6081255

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP IRC>90 39W 4808Lm 3500°K 42° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4696 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673344498

Réf. Sonepar

00553334449

Réf. Fournisseur

6081255

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4696 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ISOTOP IRC>90 39W 4808Lm 3500°K 42° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE