Cubispot - ISOTOP IRC>90 40W 3911Lm 4000°K 37° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE - 6083141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3603 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673345433
Réf. Sonepar
00553334543
Réf. Fournisseur
6083141
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
4000...4000 K