Cubispot - ISOTOP IRC>90 45W 5420Lm 3500°K 42° + ADAPTATEUR - CHEMINEE GRISE - 6084655

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP IRC>90 45W 5420Lm 3500°K 42° + ADAPTATEUR - CHEMINEE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673345662

Réf. Sonepar

00553334566

Réf. Fournisseur

6084655

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ISOTOP IRC>90 45W 5420Lm 3500°K 42° + ADAPTATEUR - CHEMINEE GRISE