Cubispot - ISOTOP IRC>90 45W 5533Lm 4000°K 28° + PAVILLON - CHEMINEE NOIRE - 6085242

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP IRC>90 45W 5533Lm 4000°K 28° + PAVILLON - CHEMINEE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673344900

Réf. Sonepar

00553334490

Réf. Fournisseur

6085242

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

ISOTOP IRC>90 45W 5533Lm 4000°K 28° + PAVILLON - CHEMINEE NOIRE