Cubispot - ISOTOP IRC>90 45W 5533Lm 4000°K 42° + PAVILLON - CHEMINEE NOIRE - 6085142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5500 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673344542
Réf. Sonepar
00553334454
Réf. Fournisseur
6085142
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5500 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
ISOTOP IRC>90 45W 5533Lm 4000°K 42° + PAVILLON - CHEMINEE NOIRE