Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - ISOTOP LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 57° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE - 608BC41

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 57° + PAVILLON - CLOCHE  BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2904 lm

  • puissance du système - 45 W

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • puissance de lampe acceptée - 45...45 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673350321

Réf. Sonepar

00553335032

Réf. Fournisseur

608BC41

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2904 lm

puissance du système:

45 W

source lumineuse:

LED interchangeable

puissance de lampe acceptée:

45...45 W

ISOTOP LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 57° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE