Cubispot - ISOTOP LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 42° + PAVILLON - CLOCHE GRISE - 608B235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4432 lm
puissance du système - 45 W
source lumineuse - LED interchangeable
puissance de lampe acceptée - 45...45 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673350222
Réf. Sonepar
00553335022
Réf. Fournisseur
608B235
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4432 lm
puissance du système:
45 W
source lumineuse:
LED interchangeable
puissance de lampe acceptée:
45...45 W
ISOTOP LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 42° + PAVILLON - CLOCHE GRISE


