Cubispot - ISOTOP LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE GRISE - 608B175

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3848 lm
puissance du système - 40 W
source lumineuse - LED interchangeable
puissance de lampe acceptée - 40...40 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673350642
Réf. Sonepar
00553335064
Réf. Fournisseur
608B175
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3848 lm
puissance du système:
40 W
source lumineuse:
LED interchangeable
puissance de lampe acceptée:
40...40 W
ISOTOP LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE GRISE