Cubispot - ISOTOP LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE - 608B131

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° + PAVILLON - CLOCHE  BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3848 lm

  • puissance du système - 40 W

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • puissance de lampe acceptée - 40...40 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673350116

Réf. Sonepar

00553335011

Réf. Fournisseur

608B131

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3848 lm

puissance du système:

40 W

source lumineuse:

LED interchangeable

puissance de lampe acceptée:

40...40 W

ISOTOP LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE