Cubispot - ISOTOP LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 28° + PAVILLON - CLOCHE NOIRE - 608B222

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 28° + PAVILLON - CLOCHE  NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4432 lm

  • puissance du système - 45 W

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • puissance de lampe acceptée - 45...45 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673350185

Réf. Sonepar

00553335018

Réf. Fournisseur

608B222

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4432 lm

puissance du système:

45 W

source lumineuse:

LED interchangeable

puissance de lampe acceptée:

45...45 W

ISOTOP LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 28° + PAVILLON - CLOCHE NOIRE