Cubispot - ISOTOP LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE NOIRE - 608PO72

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE  NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4218 lm

  • puissance du système - 39 W

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • puissance de lampe acceptée - 39...39 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673350901

Réf. Sonepar

00553335090

Réf. Fournisseur

608PO72

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4218 lm

puissance du système:

39 W

source lumineuse:

LED interchangeable

puissance de lampe acceptée:

39...39 W

ISOTOP LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE NOIRE