Cubispot - JALIA IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° - GRIS - 7522135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673203382
Réf. Sonepar
00553320338
Réf. Fournisseur
7522135
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
JALIA IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° - GRIS