Cubispot - JALIA IRC80 27W 3226Lm 3500°K 23° - NOIR - 7522952

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673203528
Réf. Sonepar
00553320352
Réf. Fournisseur
7522952
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
adapté à un montage encastré:
Oui
JALIA IRC80 27W 3226Lm 3500°K 23° - NOIR