Cubispot - JALIA IRC80 39W 5723Lm 4000°K 57° - GRIS - 7524445

CopieCopie
Cubispot - JALIA IRC80 39W 5723Lm 4000°K 57° - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673016760

Réf. Sonepar

00553301676

Réf. Fournisseur

7524445

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

JALIA IRC80 39W 5723Lm 4000°K 57° - GRIS