Cubispot - JALIA IRC80 40W 4471Lm 3500°K 49° - GRIS - 7521255

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673202781
Réf. Sonepar
00553320278
Réf. Fournisseur
7521255
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
JALIA IRC80 40W 4471Lm 3500°K 49° - GRIS