Cubispot - JALIA IRC80 45W 6145Lm 3000°K 42° - NOIR - 7524832

CopieCopie
Cubispot - JALIA IRC80 45W 6145Lm 3000°K 42° - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673203221

Réf. Sonepar

00553320322

Réf. Fournisseur

7524832

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

JALIA IRC80 45W 6145Lm 3000°K 42° - NOIR