Cubispot - JALIA IRC80 45W 6451Lm 4000°K 57° - NOIR - 7525442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673016814
Réf. Sonepar
00553301681
Réf. Fournisseur
7525442
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7525442
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Jalia irc80 45w 6451lm 4000°k 57° - noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)
- L’installation d’éclairages encastrés peut être utilisée pour créer une ambiance lumineuse générale ou d’accentuation dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Pour l'éclairage extérieur, veillez à ce qu'un drainage soit prévu sous le luminaire pour éliminer l'eau. C'est la meilleure façon de rendre votre luminaire invisible.


