Cubispot - JALIA IRC80 DALI 13W 1739Lm 3500°K 37° - BLANC - 7061451

CopieCopie
Cubispot - JALIA IRC80 DALI 13W 1739Lm 3500°K 37° - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1593 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673205522

Réf. Sonepar

00553320552

Réf. Fournisseur

7061451

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1593 lm

température de couleur:

3500...3500 K

adapté à un montage encastré:

Oui

JALIA IRC80 DALI 13W 1739Lm 3500°K 37° - BLANC