Cubispot - JALIA IRC80 DALI 13W 1739Lm 3500°K 37° - GRIS - 7061455

CopieCopie
Cubispot - JALIA IRC80 DALI 13W 1739Lm 3500°K 37° - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1593 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673205546

Réf. Sonepar

00553320554

Réf. Fournisseur

7061455

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1593 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

JALIA IRC80 DALI 13W 1739Lm 3500°K 37° - GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7061455

De la gamme de produit : Encastrés leds