Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - JALIA IRC80 DALI 13W 1739Lm 3500°K 49° - BLANC - 7061351

CopieCopie
Cubispot - JALIA IRC80 DALI 13W 1739Lm 3500°K 49° - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1593 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673205430

Réf. Sonepar

00553320543

Réf. Fournisseur

7061351

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1593 lm

température de couleur:

3500...3500 K

adapté à un montage encastré:

Oui

JALIA IRC80 DALI 13W 1739Lm 3500°K 49° - BLANC