Cubispot - JALIA IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 23° - BLANC - 7062951

CopieCopie
Cubispot - JALIA IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 23° - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673206154

Réf. Sonepar

00553320615

Réf. Fournisseur

7062951

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

adapté à un montage encastré:

Oui

JALIA IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 23° - BLANC