Cubispot - JALIA IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 37° - BLANC - 7062841

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673206031
Réf. Sonepar
00553320603
Réf. Fournisseur
7062841
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
Les Atouts de l'article:


