Cubispot - JALIA IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 57° - NOIR - 7063932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5462 lm
température de couleur - 3000...3000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673206468
Réf. Sonepar
00553320646
Réf. Fournisseur
7063932
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
JALIA IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 57° - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


