Cubispot - JALIA IRC90 13W 1521Lm 4000°K 37° - NOIR - 7011442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1363 lm
température de couleur - 4000...4000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673203887
Réf. Sonepar
00553320388
Réf. Fournisseur
7011442
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1363 lm
température de couleur:
4000...4000 K
adapté à un montage encastré:
Oui