Cubispot - JALIA IRC90 39W 4669Lm 3000°K 28° - NOIR - 7014432

CopieCopie
Cubispot - JALIA IRC90 39W 4669Lm 3000°K 28° - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673205027

Réf. Sonepar

00553320502

Réf. Fournisseur

7014432

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

JALIA IRC90 39W 4669Lm 3000°K 28° - NOIR