Cubispot - JALIA IRC90 39W 4908Lm 4000°K 42° - BLANC - 7014341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 4860 lm 
- température de couleur - 4000...4000 K 
- adapté à un montage encastré - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673204952
Réf. Sonepar
00553320495
Réf. Fournisseur
7014341
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
température de couleur:
4000...4000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
JALIA IRC90 39W 4908Lm 4000°K 42° - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


