Cubispot - JALIA IRC90 39W 4908Lm 4000°K 57° - BLANC - 7013941

CopieCopie
Cubispot - JALIA IRC90 39W 4908Lm 4000°K 57° - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673204860

Réf. Sonepar

00553320486

Réf. Fournisseur

7013941

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

température de couleur:

4000...4000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

JALIA IRC90 39W 4908Lm 4000°K 57° - BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7013941

De la gamme de produit : Encastrés leds