Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - JALIA IRC90 39W 4908Lm 4000°K 57° - NOIR - 7013942

CopieCopie
Cubispot - JALIA IRC90 39W 4908Lm 4000°K 57° - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673204877

Réf. Sonepar

00553320487

Réf. Fournisseur

7013942

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

température de couleur:

4000...4000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

JALIA IRC90 39W 4908Lm 4000°K 57° - NOIR