Cubispot - JALIA IRC90 DALI 13W 1447Lm 3000°K 37° - GRIS - 7071435

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1341 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673206925
Réf. Sonepar
00553320692
Réf. Fournisseur
7071435
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1341 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
JALIA IRC90 DALI 13W 1447Lm 3000°K 37° - GRIS


