Cubispot - JALIA IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 23° - NOIR - 7072152

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 1895...1895 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673207335
Réf. Sonepar
00553320733
Réf. Fournisseur
7072152
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
1895...1895 lm
JALIA IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 23° - NOIR


